WD Purple 内蔵HDD 3.5インチ 8TB SATA6Gb/s 3年保証 WD85PURZ
【フォームファクター】3.5インチ
【容量】8TB
【インターフェース】SATA 6Gb/s
【回転速度】5640rpm
【キャッシュ】256MB
【製品保証】3年
仕様内蔵・外付:内蔵
サイズ3.5インチ
インターフェースSATA 6Gb/s
キャッシュメモリ(MB)256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])5640
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)8
内容量1台
内蔵HDD の新着商品
