WD Red Plus 3.5インチHDD 4TB 3年保証 WD40EFPX

WD Red Plus 3.5インチHDD 4TB 3年保証 WD40EFPX Western Digital(ウエスタンデジタル)

【容量】4TB
【ファームファクター】3.5インチ
【I/F】SATA 6Gb/s
【キャッシュ】256MB
【回転数】5400
【Read】-
【Write】-
【保証年数】3年

仕様内蔵・外付:内蔵 サイズ3.5インチ インターフェースSATA 6Gb/s キャッシュメモリ(MB)256 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06215986 0718037-899794
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06215986 0718037-899794 51109846 WD40EFPX WD40EFPX 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Western Digital(ウエスタンデジタル) 51109846 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Western Digital(ウエスタンデジタル) 1台 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする