リンクパイプ チタン ローマウント L-B12SO10

リンクパイプ チタン ローマウント L-B12SO10 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-B12SO10
販売備考:SLIP-ON用リンクパイプです。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 21-22
規格表示:EC/ECE
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:4.4
重量[キログラム]:2.3
材質[素材]:チタン
集合方式:1-1
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:76.98kW/7500rpm
最大出力:77.05kW/7500rpm
STD 最大トルク:108.9Nm/6500rpm
最大トルク:109.2Nm/6600rpm
関連商品:品番:S-B12SO17-HBRBL

材質チタン質量(kg)2.3、STD:4.4チタン区分オプションパーツタイプオプションリンクパイプ規格EC/ECE最大トルク(N・m)STD:108.9/6500rpm方式集合:1-1最大出力(kW)77.05/7500rpm、STD:76.98/7500rpm最大トルク109.2Nm/6600rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213649L-B12SO10
44,000
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする