リンクパイプ チタン ハイマウント L-B12SO6T

リンクパイプ チタン ハイマウント L-B12SO6T - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-B12SO6T
販売備考:SLIP-ON用リンクパイプ
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-16
規格表示:EC/ECE
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:4.4
重量[キログラム]:2.6
材質[素材]:リンクパイプ:チタン/ヒートシールド:カーボン
集合方式:1-1
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:78.62kW/7600rpm
最大出力:79.28kW/7700rpm
STD 最大トルク:111Nm/6250rpm
最大トルク:109.9Nm/6250rpm
関連商品:品番:S-B12SO13-HCZBL

材質リンクパイプ:チタン/ヒートシールド:カーボン質量(kg)2.6、STD:4.4チタン/カーボン区分オプションパーツタイプオプションリンクパイプ規格EC/ECE最大トルク(N・m)STD:111/6250rpm方式集合:1-1最大出力(kW)79.28/7700rpm、STD:78.62/7600rpm最大トルク109.9Nm/6250rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06212398L-B12SO6T
102,000
99,980
109,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする