曜日別特売

リンクパイプ コレクターパイプ ステン L-H10R12/TD

リンクパイプ コレクターパイプ ステン L-H10R12/TD - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-H10R12/TD
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-23
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:ステンレス
重量[キログラム]:1.5
材質[素材]:ステンレス
集合方式:2-1
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:143.82kW/13200rpm
最大出力:153.08kW/14300rpm
STD 最大トルク:109.7Nm/12400rpm
最大トルク:111.9Nm/12350rpm
関連商品:品番:S-H10E3-APLT,S-H10R9-APLT

適合【関連商品】品番:S-H10E3-APLT,S-H10R9-APLT材質ステンレス質量(kg)1.5ステンレス区分オプションパーツタイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:109.7/12400rpm方式集合:2-1最大出力(kW)153.08/14300rpm、STD:143.82/13200rpm最大トルク111.9Nm/12350rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06212380L-H10R12/TD
60,000
59,980
65,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする