カートップ ダッフルバッグ 100D90

カートップ ダッフルバッグ 100D90 ライトラインギア

メーカー名:ライトラインギア
メーカー品番:100D90
ルーフラックの有無に関わらず取付け可能な耐久性のあるダッフルバッグで、フックとループクローズジッパーフラップの下にウレタンコーティングされたジッパーを備えた完全防水モデルです。室内でダッフルバッグに荷物を入れたあと、車のルーフにそのまま固定することができる便利なアイテムです。
販売備考:保証期間は1年です。それ以降の破損は通常摩耗と判断させて頂く場合があります。炎天下で使用した場合面ファスナーの接着剤は熱に弱いため勢いよく引っ張ると破損に繋がりやすいのでゆっくりはがしてください。
色[カラー]:ブラック(黒)
製品寸法:約92×41×33(H)cm
材質[素材]:UV保護PVCセミコーティングメッシュXT
内容量[数量]:1
キット内容:カートップダッフルバッグ×1、ナイロンストラップ×2、カークリップ×4、セットアップガイド(英文)×1
付属品:ナイロンストラップ×2、カークリップ×4、セットアップガイド(英文)×1
容量[リッター]:約121
防水機能:有
特記事項:ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。
使用上の注意:初期不良(開封時)以外の面ファスナー剥がれについては、交換保証対象外となります。初期不良以外の面ファスナー剥がれについては、メーカーで選定した両面テープを提供する形でのサポートとなります。剥がれてしまった面ファスナーについては必ず保管してください。面ファスナーの提供は致しかねます。炎天下で長時間取り付けたままの状態はなるべく避けてください。面ファスナーの接着剤の仕様上、熱により接着剤が溶解し面ファスナーが剥離する可能性があります。スライドドア部への取り付けは推奨いたしません。ルーフに固定して走行する際には、必ず点検を行い緩みなどが無いことをご確認のうえ安全にご使用ください。ストラップを過度に引っ張るとストラップおよびバッグのバックル部の破損に繋がりますので適度な締付をお願いします。装着後は、車の高さなどにご注意ください。
関連商品:品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100D90-PADSET

特記ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。 仕様【関連商品】品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100D90-PADSET 付属品ナイロンストラップ×2、カークリップ×4、セットアップガイド(英文)×1 材質UV保護PVCセミコーティングメッシュXT ブラック(黒) 容量(L)約121L 寸法(cm)約92×41×33(H) キット内容カートップダッフルバッグ×1、ナイロンストラップ×2、カークリップ×4、セットアップガイド(英文)×1 防水 内容量1個
注意
※初期不良(開封時)以外の面ファスナー剥がれについては、交換保証対象外となります。初期不良以外の面ファスナー剥がれについては、メーカーで選定した両面テープを提供する形でのサポートとなります。剥がれてしまった面ファスナーについては必ず保管してください。面ファスナーの提供は致しかねます。炎天下で長時間取り付けたままの状態はなるべく避けてください。面ファスナーの接着剤の仕様上、熱により接着剤が溶解し面ファスナーが剥離する可能性があります。スライドドア部への取り付けは推奨いたしません。ルーフに固定して走行する際には、必ず点検を行い緩みなどが無いことをご確認のうえ安全にご使用ください。ストラップを過度に引っ張るとストラップおよびバッグのバックル部の破損に繋がりますので適度な締付をお願いします。装着後は、車の高さなどにご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06213841 100D90
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする