dynabook K60/FW (Pentium Silver N5030/8GB/eMMC・128GB/Win11Pro/10.1型/SIMスロット:なし)
WXGA/WLAN+BT/有線LAN無/キーボードドック付/約1180g
仕様●メインメモリ:8GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●消費電力備考:標準消費電力 約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●有効画素数(アウトカメラ):500万画素●タッチパネル:対応 静電容量式(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式ペン(オプション)●駆動時間:約16.0時間●最大消費電力:45W●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):187mm●有効画素数(インカメラ):200万画素●マルチタッチ:対応●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●ディスプレイサイズ:10.1型●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●その他インターフェース:本体:USB 3.1(Gen1) Type-Cコネクタ×1、マイク入力/ヘッドホン端子×1。キーボードドック接続時:USB2.0 Type-A コネクタ×2●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●防水/防塵:防水なし/防塵なし●ハードウェアキーボード:あり 84キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:17mm、キーストローク:1.2mm●J-Moss:対応●本体サイズ(H):19mm●ストレージタイプ:eMMC●その他無線データ転送:なし●センサ:加速度センサー●電気通信事業法備考:本体●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●本体サイズ(W):249mm●ストレージ容量:128GB●外部ディスプレイ出力:なし●エネルギー消費効率:10区分 11.8kWh(92%)●ディスプレイ詳細:タッチパネル付き 10.1型 WXGA 広視野角 TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト)1280×800ドット●WWAN:なし●CPU詳細:Intel Pentium Silver-N5030●WiMAX:なし●対応SIMサイズ:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:Dynabook株式会社のノートPC環境配慮設計ガイドラインに適合
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)1180
ディスプレイ10.1型
解像度1280×800ドット
スピーカーステレオスピーカー
OSWin11Pro
ポインティングデバイスあり タッチパッド(キーボードドック接続時)、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式ペン(オプション)
Webカメラアウトカメラあり、インカメラあり
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothあり Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5.1準拠
グリーン購入法適合
内蔵マイクモノラルマイク
容量(GB)メモリ8/eMMC・128
無線LANあり IEEE802.11a/11n/11ac(867Mbps)+11b/11g準拠(WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)
セキュリティ機能あり インテルPPT、BIOSパスワード、HDDパスワード、
USBUSB3.1(Gen1)Type-Cコネクタ×1(タブレット右側面)、USB2.0 Type-Aコネクタ×2(キーボードドック右側面1、キーボードドック左側面1)
オフィスソフトなし
内容量1台
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
