ETC&ドライブレコーダー本体ポーチ IG33161

ETC&ドライブレコーダー本体ポーチ IG33161 - IGAYAETC&ドライブレコーダー本体ポーチ IG33161 - IGAYAETC&ドライブレコーダー本体ポーチ IG33161 - IGAYAETC&ドライブレコーダー本体ポーチ IG33161 - IGAYAETC&ドライブレコーダー本体ポーチ IG33161 - IGAYAETC&ドライブレコーダー本体ポーチ IG33161 - IGAYAETC&ドライブレコーダー本体ポーチ IG33161 - IGAYAETC&ドライブレコーダー本体ポーチ IG33161 - IGAYA

メーカー名:イガヤ
メーカー品番:IG33161
シート下スペースへのETC車載器本体やドライブレコーダー本体の設置時にキズや衝撃から守れる便利なクッション性生地のポーチです。
販売備考:【適合車種】日本無線:JRM-21,JRM-11/ミツバ:MSC-BE700S,MSC-BE700E,MSC-BE700,MSC-BE61W,MSC-BE61,MSC-BE51W,MSC-BE51
色[カラー]:ブラック
サイズ:W:150mm × D:95mm × H:24mm
材質[素材]:トピック
付属品:なし
特記事項:
使用するデバイスにポーチを被せてファスナーを閉じてください。
デバイスの配線はファスナーの隙間から取り出してください。
使用上の注意:
取扱説明書はいつでも取り出してご確認できるよう、大切に保管してください。
ポーチ本体に防水性はありません。
ポーチの取扱説明書に加え、使用するデバイスの取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。
お客様ご本人または第三者が、本製品の使用中に生じた事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
本製品は改良のため予告なく仕様変更する場合があります。
本製品をお客様ご本人から第三者へ譲渡する場合は、本書も一緒にお渡しください。
記載されるメーカー名やモデル名及びサービス名は、それを製造・販売・提供している会社の商標登録です。
関連商品:品番:ETC201,ETC202,ETC203,ETC204,DRS002,DRS012,DRS022,DRS001,DRS011,DRS-LSS

特記使用するデバイスにポーチを被せてファスナーを閉じてください。デバイスの配線はファスナーの隙間から取り出してください。付属品なし材質トピックブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×95×24関連規格品番:ETC201,ETC202,ETC203,ETC204,DRS002,DRS012,DRS022,DRS001,DRS011,DRS-LSS内容量1個
注意
※取扱説明書はいつでも取り出してご確認できるよう、大切に保管してください。
※ポーチ本体に防水性はありません。
※ポーチの取扱説明書に加え、使用するデバイスの取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。
※お客様ご本人または第三者が、本製品の使用中に生じた事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
※本製品は改良のため予告なく仕様変更する場合があります。
※本製品をお客様ご本人から第三者へ譲渡する場合は、本書も一緒にお渡しください。
※記載されるメーカー名やモデル名及びサービス名は、それを製造・販売・提供している会社の商標登録です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06231727IG33161
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする