リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)1992 幅(mm)818 厚さ(mm)36.1 デザイン【扉】Y8 部位名称 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1AY8-11MAFCN 06230440
AA1AY8-11MAFCN 06230440
06230440 AA1AY8-11MAFCN ライトオーカー MA
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1AY8-11MGFCN 06230449
AA1AY8-11MGFCN 06230449
06230449 AA1AY8-11MGFCN トープグレー MG
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1AY8-11MJFCN 06230458
AA1AY8-11MJFCN 06230458
06230458 AA1AY8-11MJFCN クリアベージュ MJ
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1AY8-11MKFCN 06230467
AA1AY8-11MKFCN 06230467
06230467 AA1AY8-11MKFCN オフブラック MK
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1AY8-11MLFCN 06230476
AA1AY8-11MLFCN 06230476
06230476 AA1AY8-11MLFCN ミルベージュ ML
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1AY8-11MTFCN 06230485
AA1AY8-11MTFCN 06230485
06230485 AA1AY8-11MTFCN ティーブラウン MT
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1AY8-11MWFCN 06230501
AA1AY8-11MWFCN 06230501
06230501 AA1AY8-11MWFCN ダルブラウン MW
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1AY8-11WHFCN 06230510
AA1AY8-11WHFCN 06230510
06230510 AA1AY8-11WHFCN ネオホワイト WH
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする