リビングドア ハピア 片開きドア 扉 M1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 M1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 M1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 M1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 M1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 M1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 M1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 M1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 M1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)1992 幅(mm)698 厚さ(mm)36.1 デザイン【扉】M1 部位名称 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1AM1-14MAFFN 06228367
AA1AM1-14MAFFN 06228367
06228367 AA1AM1-14MAFFN ライトオーカー MA
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1AM1-14MGFFN 06228376
AA1AM1-14MGFFN 06228376
06228376 AA1AM1-14MGFFN トープグレー MG
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1AM1-14MJFFN 06228385
AA1AM1-14MJFFN 06228385
06228385 AA1AM1-14MJFFN クリアベージュ MJ
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1AM1-14MKFFN 06228401
AA1AM1-14MKFFN 06228401
06228401 AA1AM1-14MKFFN オフブラック MK
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1AM1-14MLFFN 06228410
AA1AM1-14MLFFN 06228410
06228410 AA1AM1-14MLFFN ミルベージュ ML
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1AM1-14MTFFN 06228419
AA1AM1-14MTFFN 06228419
06228419 AA1AM1-14MTFFN ティーブラウン MT
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1AM1-14MWFFN 06228428
AA1AM1-14MWFFN 06228428
06228428 AA1AM1-14MWFFN ダルブラウン MW
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1AM1-14THFFN 06228437
AA1AM1-14THFFN 06228437
06228437 AA1AM1-14THFFN モノホワイト TH
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1AM1-14WHFFN 06228446
AA1AM1-14WHFFN 06228446
06228446 AA1AM1-14WHFFN ネオホワイト WH
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする