リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)1992 幅(mm)723 厚さ(mm)36.1 デザイン【扉】Y8 部位名称 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1AY8-13MAFFN 06230196
AA1AY8-13MAFFN 06230196
06230196 AA1AY8-13MAFFN ライトオーカー MA
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AY8-13MGFFN 06230205
AA1AY8-13MGFFN 06230205
06230205 AA1AY8-13MGFFN トープグレー MG
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AY8-13MJFFN 06230221
AA1AY8-13MJFFN 06230221
06230221 AA1AY8-13MJFFN クリアベージュ MJ
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AY8-13MKFFN 06230230
AA1AY8-13MKFFN 06230230
06230230 AA1AY8-13MKFFN オフブラック MK
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AY8-13MLFFN 06230239
AA1AY8-13MLFFN 06230239
06230239 AA1AY8-13MLFFN ミルベージュ ML
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AY8-13MTFFN 06230248
AA1AY8-13MTFFN 06230248
06230248 AA1AY8-13MTFFN ティーブラウン MT
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AY8-13MWFFN 06230257
AA1AY8-13MWFFN 06230257
06230257 AA1AY8-13MWFFN ダルブラウン MW
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1AY8-13WHFFN 06230266
AA1AY8-13WHFFN 06230266
06230266 AA1AY8-13WHFFN ネオホワイト WH
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする