リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)1992 幅(mm)678 厚さ(mm)36.1 デザイン【扉】Y8 部位名称 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1AY8-15MAFFN 06229880
AA1AY8-15MAFFN 06229880
06229880 AA1AY8-15MAFFN ライトオーカー MA
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1AY8-15MGFFN 06229889
AA1AY8-15MGFFN 06229889
06229889 AA1AY8-15MGFFN トープグレー MG
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1AY8-15MJFFN 06229898
AA1AY8-15MJFFN 06229898
06229898 AA1AY8-15MJFFN クリアベージュ MJ
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1AY8-15MKFFN 06229907
AA1AY8-15MKFFN 06229907
06229907 AA1AY8-15MKFFN オフブラック MK
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1AY8-15MLFFN 06229916
AA1AY8-15MLFFN 06229916
06229916 AA1AY8-15MLFFN ミルベージュ ML
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1AY8-15MTFFN 06229925
AA1AY8-15MTFFN 06229925
06229925 AA1AY8-15MTFFN ティーブラウン MT
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1AY8-15MWFFN 06229941
AA1AY8-15MWFFN 06229941
06229941 AA1AY8-15MWFFN ダルブラウン MW
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1AY8-15WHFFN 06229950
AA1AY8-15WHFFN 06229950
06229950 AA1AY8-15WHFFN ネオホワイト WH
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする