リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 Y8デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)1992 幅(mm)698 厚さ(mm)36.1 デザイン【扉】Y8 部位名称 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1AY8-14MAFCN 06229959
AA1AY8-14MAFCN 06229959
06229959 AA1AY8-14MAFCN ライトオーカー MA
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1AY8-14MGFCN 06229968
AA1AY8-14MGFCN 06229968
06229968 AA1AY8-14MGFCN トープグレー MG
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1AY8-14MJFCN 06229977
AA1AY8-14MJFCN 06229977
06229977 AA1AY8-14MJFCN クリアベージュ MJ
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1AY8-14MKFCN 06229986
AA1AY8-14MKFCN 06229986
06229986 AA1AY8-14MKFCN オフブラック MK
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1AY8-14MLFCN 06229995
AA1AY8-14MLFCN 06229995
06229995 AA1AY8-14MLFCN ミルベージュ ML
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1AY8-14MTFCN 06230011
AA1AY8-14MTFCN 06230011
06230011 AA1AY8-14MTFCN ティーブラウン MT
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1AY8-14MWFCN 06230020
AA1AY8-14MWFCN 06230020
06230020 AA1AY8-14MWFCN ダルブラウン MW
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1AY8-14WHFCN 06230029
AA1AY8-14WHFCN 06230029
06230029 AA1AY8-14WHFCN ネオホワイト WH
52,700
33,980
37,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする