リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁90 850幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用

リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁90 850幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 DAIKEN(旧:大建工業)

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 長さ(mm)2045 幅(mm)850 厚さ(mm)90 固定枠(薄壁)9 部位名称 内容量1箱(1個)
関連資料: ご注意(0.18MB) (0.27MB) 取扱説明書: (2.07MB)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06219021 VA2A4-12MALN ライトオーカー MA
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
06219030 VA2A4-12MGLN トープグレー MG
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
06219039 VA2A4-12MJLN クリアベージュ MJ
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
06219048 VA2A4-12MKLN オフブラック MK
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
06219057 VA2A4-12MLLN ミルベージュ ML
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
06219066 VA2A4-12MTLN ティーブラウン MT
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
06219075 VA2A4-12MWLN ダルブラウン MW
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
06219091 VA2A4-12THLN モノホワイト TH
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
06219100 VA2A4-12WHLN ネオホワイト WH
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする