NSR スマートグリップハンガー3P

NSR スマートグリップハンガー3P 東和産業 NSR スマートグリップハンガー3P 東和産業 NSR スマートグリップハンガー3P 東和産業

ハンガーの肩部を握るとキャッチ部が倒れるので、丸首シャツもラクに干せます。
物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式です。
キャッチ部の持ち手が長い(メーカー比)ので握りやすく、本体とキャッチ部の間や、キャッチ部の合わせ目部分に手や指をはさみにくいジョイント構造です。
ランジェリーの肩ヒモやスカートのヒモなどが掛けられるヒモフック付です。

用途洗濯用品 材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線 ブルー 幅(cm)38 高さ(cm)22.3 奥行き(cm)1 ピンチ数3 内容量1個(3個)
注意
※ご使用前に製品各部を点検してください。又、異常が認められる場合はご使用にならないでください。本品のキャッチ部は、以下のサイズに対応しています。 竿にご使用の場合:直径25mm以上・30mm以下の竿。 ロープにご使用の場合:直径4mm以上・6mm以下のロープ 上記以外のもの、及びS型フック・針金等に掛けた場合はハンガーが落下するおそれがありますので使用しないでください。キャッチ部の開閉時に、結合部に手などをはさまないようにご注意ください。キャッチ部は、竿やロープに掛けた時、上部にすき間が少し開くように設定しています。洗濯物はバランス良く干してください。火気の近くや乾燥機付浴室など熱風の直接あたるところで使用しないでください。商品が軟化し、変形することがあります。風の強い時は屋外で使用しないでください。長期間屋外にて放置されますと退色・劣化が早くなりますので、ご使用にならない時は屋内で保管してください。本品はプラスチック製品ですので、使用していくうちに劣化します。本来の用途以外に使用しないでください。ゴミとして廃棄する場合は、各自治体のルールに従ってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06235288 24814
オープン
499
549 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする