ムーミン プレイマット スウィートドリーム

ムーミン プレイマット スウィートドリーム ダッドウェイ ムーミン プレイマット スウィートドリーム ダッドウェイ ムーミン プレイマット スウィートドリーム ダッドウェイ ムーミン プレイマット スウィートドリーム ダッドウェイ ムーミン プレイマット スウィートドリーム ダッドウェイ ムーミン プレイマット スウィートドリーム ダッドウェイ ムーミン プレイマット スウィートドリーム ダッドウェイ

中綿入りでふわふわ、ムーミンと一緒に遊べるまあるいカラフルマット
ニョロニョロは赤ちゃんの好きなカシャカシャ音のギミック
お好きなおもちゃをつけられるループ付き
ループの1ヵ所は面ファスナー仕様
ムーミンのしっぽはふわふわのさわり心地

用途赤ちゃんのお世話マット、お昼寝マットとして。赤ちゃん 赤ちゃん用品 ベビー用品 マット お昼寝マット おひるねマット 丸形 おむつ替え 北欧 ムーミン 出産祝い 材質ポリエステル 質量(g)420 タイプ一部取付品です 直径(Φcm)約96 厚さ(cm)2 適合年齢(歳)お誕生から 内容量1個
注意
※画像はサンプルです。仕様変更がある場合がございます。
※画面上の色はブラウザや設定により実物と若干異なる場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06234746 NZMB008260000
オープン
7,998
8,798 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする