車載用冷蔵庫25Lグリーン S25

車載用冷蔵庫25Lグリーン S25 CRECOTE 車載用冷蔵庫25Lグリーン S25 CRECOTE 車載用冷蔵庫25Lグリーン S25 CRECOTE 車載用冷蔵庫25Lグリーン S25 CRECOTE 車載用冷蔵庫25Lグリーン S25 CRECOTE

車載冷蔵庫25リットルは温度をマイナス20℃から10℃まで設定可能です。車載DC12V/24Vおよび家庭用AC100Vに対応しています。ドライブやキャンプ、アウトドアに最適な冷蔵庫です。

用途ドライブやキャンプ、アウトドアに最適な冷蔵庫です。 付属品AC電源コード、ACアダプタ、DC電源コード、説明書 容量(L)25 間口(mm)570 消費電力(W)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×370×315 冷却方式コンプレッサー式 設定温度(℃)マイナス20~10 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06236487 C1000398
オープン
47,980
52,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,200 / 税込 2,420
沖縄地方 1 4,500 / 税込 4,950
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする