折りたたみ傘 UPF50+ ブルー FUM01(B)
晴雨兼用の折りたたみ傘は、どんな天候にも対応できる優れたアイテムです。強い日差しや突然の雨にも安心して使えます。紫外線カット機能が付いており、晴れた日には日傘としても効果的です。また、耐久性の高い撥水加工で、雨の日も快適に過ごせます。この折りたたみ傘はコンパクトに収納できるため、持ち運びも簡単。付属の収納ケースに入れれば、バッグや車内にスッキリと収納可能です。デザインもシンプルでおしゃれなので、ビジネスシーンやカジュアルなお出かけにもぴったりです。
用途UVカットで日差しをブロック、晴雨兼用折りたたみ傘
仕様手動式
付属品収納ケース
色ブルー
タイプ折りたたみ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×215
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 1,300 / 税込 ¥ 1,430 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
離島 | 1 | お送りできません |