折りたたみ傘 UPF50+ グリーン FUM01(G)

折りたたみ傘 UPF50+ グリーン FUM01(G) CRECOTE 折りたたみ傘 UPF50+ グリーン FUM01(G) CRECOTE 折りたたみ傘 UPF50+ グリーン FUM01(G) CRECOTE 折りたたみ傘 UPF50+ グリーン FUM01(G) CRECOTE 折りたたみ傘 UPF50+ グリーン FUM01(G) CRECOTE 折りたたみ傘 UPF50+ グリーン FUM01(G) CRECOTE 折りたたみ傘 UPF50+ グリーン FUM01(G) CRECOTE

晴雨兼用の折りたたみ傘は、どんな天候にも対応できる優れたアイテムです。強い日差しや突然の雨にも安心して使えます。紫外線カット機能が付いており、晴れた日には日傘としても効果的です。また、耐久性の高い撥水加工で、雨の日も快適に過ごせます。この折りたたみ傘はコンパクトに収納できるため、持ち運びも簡単。付属の収納ケースに入れれば、バッグや車内にスッキリと収納可能です。デザインもシンプルでおしゃれなので、ビジネスシーンやカジュアルなお出かけにもぴったりです。

用途UVカットで日差しをブロック、晴雨兼用折りたたみ傘 仕様手動式 付属品収納ケース グリーン タイプ折りたたみ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×215 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06235988 C1000438
オープン
3,500
3,850 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,300 / 税込 1,430
沖縄地方 1 1,400 / 税込 1,540
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする