曜日別特売

充電式LEDヘッドライト HL23

充電式LEDヘッドライト HL23 - CRECOTE充電式LEDヘッドライト HL23 - CRECOTE充電式LEDヘッドライト HL23 - CRECOTE充電式LEDヘッドライト HL23 - CRECOTE充電式LEDヘッドライト HL23 - CRECOTE充電式LEDヘッドライト HL23 - CRECOTE

充電式LEDヘッドライトは小型・軽量なデザインで、持ち運びが非常に便利です。強、中、弱、フラッシュ、SOS、補助ライト、メイン+補助ライト、赤色ライト、赤色フラッシュの9つのモードが利用可能。特に補助ライトや赤色ライトモードは、キャンプや夜間の読書、緊急時のシグナルなど多岐にわたる状況で有用です。赤色ライトモードは目の疲れを軽減し、夜間でも十分な視認性を確保します。内蔵のセンサーにより、手をかざすだけでライトのON/OFFがスムーズに操作可能。直感的で便利な機能を備えています。

用途夜間の探索、キャンプ、夜釣り、緊急時の避難などに。付属品ヘッドバンド、USBケーブル寸法(mm)62×40×38点灯方式9種類充電時間(時間)1.5電源タイプ充電式防水保護等級IP44照射距離(m)120電球の種類LED点灯時間(時間)約3内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06235577C1000395
オープン
4,098
4,508(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,700/税込¥1,870
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする