アンギュラ玉軸受 7200番台 P5組合せ

アンギュラ玉軸受 7200番台 P5組合せ - NACHI(不二越)
軌道輪列数2列組合せJIS等級P5材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
接触角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062734207200CYDB/GLP510301815
13,900
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062734297201CYDB/GLP512322015
14,300
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062734387202CYDB/GLP515352215
16,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062734477203CYDB/GLP517402415
16,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062734567204CYDB/GLP520472815
19,400
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062734657205CYDB/GLP525523015
21,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062734817206CYDB/GLP530623215
23,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062734907207CYDB/GLP535723415
27,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062735087209CYDB/GLP545853815
38,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062735177210CYDB/GLP550904015
44,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062735267211CYDB/GLP5551004215
51,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062735357212CYDB/GLP5601104415
60,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062735517213CYDB/GLP5651204615
75,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062735607214CYDB/GLP5701254815
85,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062735697215CYDB/GLP5751305015
93,700
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062735787218CYDB/GLP5901606015
150,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062735877219CYDB/GLP5951706415
176,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062735967220CYDB/GLP51001806815
201,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062736057221CYDB/GLP51051907215
268,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062736217222CYDB/GLP51102007615
350,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062736307224CYDB/GLP51202158015
499,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062736397226CYDB/GLP51302308015
590,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062736487228CYDB/GLP51402508415
752,000
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062736577230CYDB/GLP51502709015
1,080,000
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062747167216CYDB/GLP5801405215
112,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062747507217CYDB/GLP5851505615
134,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062734997208CYDB/GLP540803615
35,000
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする