曜日別特売

アンギュラ玉軸受 7900番台 精度P5

アンギュラ玉軸受 7900番台 精度P5 - NACHI(不二越)
軌道輪列数単列シールド形状開放型JIS等級P5材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
接触角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062743577900CYP51022615
9,960
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062743667901CYP51224615
10,300
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年9月上旬
062743757902CYP51528715
12,100
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062744097905CYP52542915
15,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062744187906CYP53047915
16,700
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062744277907CYP535551015
17,900
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062744367908CYP540621215
19,300
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062744457909CYP545681215
22,000
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062744617910CYP550721215
24,700
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062743917903CYP51730715
13,500
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
062744007904CYP52037915
14,300
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする