NACHI(不二越)
アンギュラ玉軸受 7900番台 精度P4
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
15
材質(保持器)
樹脂保持器
JIS等級
P4
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06274576
7900CYP4
6
10
22
¥
13,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06274585
7901CYP4
6
12
24
¥
14,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月下旬
06274601
7902CYP4
7
15
28
¥
16,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06274610
7903CYP4
7
17
30
¥
18,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06274619
7904CYP4
9
20
37
¥
19,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06274628
7905CYP4
9
25
42
¥
21,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06274637
7906CYP4
9
30
47
¥
22,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06274646
7907CYP4
10
35
55
¥
24,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06274655
7908CYP4
12
40
62
¥
26,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06274671
7909CYP4
12
45
68
¥
30,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06274680
7910CYP4
12
50
72
¥
33,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方