曜日別特売

アンギュラ玉軸受 7000番台 P42列組合せ

アンギュラ玉軸受 7000番台 P42列組合せ - NACHI(不二越)
軌道輪列数複列組合せシールド形状開放型JIS等級P4材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
接触角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062726777000CYDB/GLP410261615
14,900
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062726867001CYDB/GLP412281615
15,100
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062726957002CYDB/GLP415321815
17,600
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062727117003CYDB/GLP417352015
18,100
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062727207004CYDB/GLP420422415
20,700
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062727297005CYDB/GLP425472415
23,200
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062727387006CYDB/GLP430552615
25,300
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062727477007CYDB/GLP435622815
27,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062727567008CYDB/GLP440683015
33,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062727657009CYDB/GLP445753215
42,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062727817010CYDB/GLP450803215
49,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062727907011CYDB/GLP455903615
61,200
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062727997012CYDB/GLP460953615
70,300
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062728087013CYDB/GLP4651003615
85,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062728177014CYDB/GLP4701104015
97,500
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062728267015CYDB/GLP4751154015
110,000
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062728357016CYDB/GLP4801254415
133,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062728517017CYDB/GLP4851304415
157,000
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062728607018CYDB/GLP4901404815
177,000
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062728697019CYDB/GLP4951454815
204,000
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062728787020CYDB/GLP41001504815
229,000
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする