アンギュラ玉軸受 7000番台 精度P5

アンギュラ玉軸受 7000番台 精度P5 - NACHI(不二越)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062720297000CYP581026
4,500
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062720387001CYP581228
4,610
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062720477002CYP591532
5,290
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062720567003CYP5101735
5,440
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062720657004CYP5122042
6,240
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062720907006CYP5133055
7,630
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062720997007CYP5143562
8,150
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062721087008CYP5154068
10,200
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062721177009CYP5164575
13,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062721267010CYP5165080
15,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062721357011CYP5185590
18,100
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062721517012CYP5186095
21,200
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062721607013CYP51865100
26,500
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062721697014CYP52070110
30,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062721787015CYP52075115
33,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062721877016CYP52280125
39,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062721967017CYP52285130
47,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062722057018CYP52490140
53,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062722217019CYP52495145
60,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062722307020CYP524100150
70,600
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062720817005CYP5122547
6,720
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする