NACHI(不二越)
アンギュラ玉軸受 接触角30° 7200番台 2個組合せ 小径ボールねじサポート
標準のアンギュラ玉軸受よりボールを大きくしたもので、長寿命です
用途
小径ボールねじのサポートに使用
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
30
材質(保持器)
樹脂保持器
JIS等級
P5
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
全18種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
18
20
22
24
28
30
32
34
36
内径(Φmm)
選択してください
10
12
15
17
20
25
30
35
40
外径(Φmm)
選択してください
30
32
35
40
47
52
62
72
80
軌道輪列数
複列正面組合せ
複列背面組合せ
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
軌道輪列数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06276500
7200XYS1DB/GMP5
18
10
30
複列背面組合せ
¥
16,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276509
7201XYS1DB/GMP5
20
12
32
複列背面組合せ
¥
16,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276518
7202XYS1DB/GMP5
22
15
35
複列背面組合せ
¥
18,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276527
7203XYS1DB/GMP5
24
17
40
複列背面組合せ
¥
19,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276536
7204XYS1DB/GMP5
28
20
47
複列背面組合せ
¥
22,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276545
7205XYS1DB/GMP5
30
25
52
複列背面組合せ
¥
24,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276561
7206XYS1DB/GMP5
32
30
62
複列背面組合せ
¥
26,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276570
7207XYS1DB/GMP5
34
35
72
複列背面組合せ
¥
30,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276579
7208XYS1DB/GMP5
36
40
80
複列背面組合せ
¥
39,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276588
7200XYS1DF/GMP5
18
10
30
複列正面組合せ
¥
16,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276597
7201XYS1DF/GMP5
20
12
32
複列正面組合せ
¥
16,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276606
7202XYS1DF/GMP5
22
15
35
複列正面組合せ
¥
18,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276615
7203XYS1DF/GMP5
24
17
40
複列正面組合せ
¥
19,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276631
7204XYS1DF/GMP5
28
20
47
複列正面組合せ
¥
22,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276640
7205XYS1DF/GMP5
30
25
52
複列正面組合せ
¥
24,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276649
7206XYS1DF/GMP5
32
30
62
複列正面組合せ
¥
26,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276658
7207XYS1DF/GMP5
34
35
72
複列正面組合せ
¥
30,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276667
7208XYS1DF/GMP5
36
40
80
複列正面組合せ
¥
39,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方