曜日別特売

アンギュラ玉軸受 接触角30° 7000番台 2個組合せ 小径ボールねじサポート

アンギュラ玉軸受 接触角30° 7000番台 2個組合せ 小径ボールねじサポート - NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 接触角30° 7000番台 2個組合せ 小径ボールねじサポート - NACHI(不二越)

標準のアンギュラ玉軸受よりボールを大きくしたもので、長寿命です

用途小径ボールねじのサポートに使用シールド形状開放型JIS等級P5材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)30材質(保持器)樹脂保持器荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
軌道輪列数
接触角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062763967000XYS1DB/GMP5102616複列背面組合せ30
11,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062764057001XYS1DB/GMP5122816複列背面組合せ30
11,400
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062764217002XYS1DB/GMP5153218複列背面組合せ30
13,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062764307003XYS1DB/GMP5173520複列背面組合せ30
13,500
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月10日
062764397004XYS1DB/GMP5204224複列背面組合せ30
15,500
5,798
6,378(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
062764487000XYS1DF/GMP5102616複列正面組合せ30
11,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062764577001XYS1DF/GMP5122816複列正面組合せ30
11,400
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062764667002XYS1DF/GMP5153218複列正面組合せ30
13,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062764757003XYS1DF/GMP5173520複列正面組合せ30
13,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062764917004XYS1DF/GMP5204224複列正面組合せ30
15,500
5,798
6,378(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする