曜日別特売

アンギュラ玉軸受 7000番台 P4 2列自由組合せ

アンギュラ玉軸受 7000番台 P4 2列自由組合せ - NACHI(不二越)

DB、DF、DTいずれの組合せもできます

用途工作機械の主軸等に使用できます軌道輪列数2列自由組合せシールド形状開放型JIS等級P4材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
接触角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062749967000CYDU/GLP410261615
14,900
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062750057001CYDU/GLP412281615
15,100
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062750217002CYDU/GLP415321815
17,600
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062750307003CYDU/GLP417352015
18,100
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062750397004CYDU/GLP420422415
20,700
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062750487005CYDU/GLP425472415
23,200
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062750577006CYDU/GLP430552615
25,300
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062750667007CYDU/GLP435622815
27,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062750757008CYDU/GLP440683015
33,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062750917009CYDU/GLP445753215
42,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062751007010CYDU/GLP450803215
49,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
062751097011CYDU/GLP455903615
61,200
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062751187012CYDU/GLP460953615
70,300
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062751277013CYDU/GLP4651003615
85,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062751367014CYDU/GLP4701104015
97,500
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062751457015CYDU/GLP4751154015
110,000
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062751617016CYDU/GLP4801254415
133,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062751707017CYDU/GLP4851304415
157,000
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062751797018CYDU/GLP4901404815
177,000
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062751887019CYDU/GLP4951454815
204,000
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062751977020CYDU/GLP41001504815
229,000
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする