曜日別特売

自動調心ころ軸受 23200番台 もみ抜き保持器 W33 C3

自動調心ころ軸受 23200番台 もみ抜き保持器 W33 C3 - NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23200番台 もみ抜き保持器 W33 C3 - NACHI(不二越)

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます

用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝付き、【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全25種類を絞り込む
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0628407823230EW33C396150270
192,000
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628408723232EW33C3104160290
238,000
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628409623234EW33C3110170310
283,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628410523236EW33C3112180320
298,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628412123238EW33C3120190340
356,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628413023240EW33C3128200360
456,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628413923244EW33C3144220400
648,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628414823248EW33C3160240440
926,000
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628415723252EW33C3174260480
1,220,000
459,800
505,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628416623256EW33C3176280500
1,400,000
519,800
571,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628417523260EW33C3192300540
1,840,000
689,800
758,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628419123264EW33C3208320580
2,640,000
979,800
1,077,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628420023268EW33C3224340620
3,060,000
1,198,000
1,317,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628420923272EW33C3232360650
3,710,000
1,398,000
1,537,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628421823276EW33C3240380680
4,020,000
1,598,000
1,757,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628422723280EW33C3256400720
4,670,000
1,798,000
1,977,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628423623284EW33C3272420760
5,400,000
1,998,000
2,197,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628424523288EW33C3280440790
6,130,000
2,298,000
2,527,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628426123292EW33C3296460830
6,810,000
2,598,000
2,857,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628427023296EW33C3310480870
7,910,000
2,998,000
3,297,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06284279232/500EW33C3336500920
9,800,000
3,698,000
4,067,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628617823226AEXW33C380130230
121,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628763023224AEXW33C376120215
106,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628916123228EW33C388140250
144,000
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
0628931923222AEXW33C369.8110200
93,300
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする