アンギュラ玉軸受 7200番台 P4単列自由組合せ

アンギュラ玉軸受 7200番台 P4単列自由組合せ - NACHI(不二越)

いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています

用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です軌道輪列数単列自由組合せシールド形状開放型JIS等級P4材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
接触角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062756177200CYU/GLP41030915
10,200
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062756267201CYU/GLP412321015
10,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062756357202CYU/GLP415351115
11,950
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062756517203CYU/GLP417401215
12,300
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062756607204CYU/GLP420471415
14,150
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062756697205CYU/GLP425521515
15,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062756787206CYU/GLP430621615
17,150
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062756877207CYU/GLP435721715
18,850
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062756967208CYU/GLP440801815
23,050
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062757057209CYU/GLP445851915
28,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062757217210CYU/GLP450902015
32,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062757307211CYU/GLP4551002115
37,600
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062757397212CYU/GLP4601102215
43,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062757487213CYU/GLP4651202315
55,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062757577214CYU/GLP4701252415
61,500
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062757667215CYU/GLP4751302515
68,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062757757216CYU/GLP4801402615
82,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062757917217CYU/GLP4851502815
96,500
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062758007218CYU/GLP4901603015
109,500
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062758097219CYU/GLP4951703215
126,500
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062758187220CYU/GLP41001803415
145,500
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする