アンギュラ玉軸受 接触角25° 7000番台 組合せ自由

アンギュラ玉軸受 接触角25° 7000番台 組合せ自由 - NACHI(不二越)

いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています

用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です軌道輪列数単列自由組合せシールド形状開放型JIS等級P4材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)25材質(保持器)樹脂保持器荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
接触角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062759317000ACYU/GLP41026825
7,450
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062759407001ACYU/GLP41228825
7,550
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062759497002ACYU/GLP41532925
8,800
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062759677004ACYU/GLP420421225
10,350
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062759767005ACYU/GLP425471225
11,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062759857006ACYU/GLP430551325
12,650
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062760017007ACYU/GLP435621425
13,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062760107008ACYU/GLP440681525
16,850
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062760197009ACYU/GLP445751625
21,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062760287010ACYU/GLP450801625
24,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062760377011ACYU/GLP455901825
30,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062760467012ACYU/GLP460951825
35,150
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062760557013ACYU/GLP4651001825
42,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062760717014ACYU/GLP4701102025
48,750
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062760807015ACYU/GLP4751152025
55,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062763697016ACYU/GLP4801254425
66,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062759587003ACYU/GLP417351025
9,050
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする