NACHI(不二越)
アンギュラ玉軸受 接触角25° 7900番台 組合せ自由
いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
用途
工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
25
材質(保持器)
樹脂保持器
JIS等級
P4
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列自由組合せ
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06276256
7900ACYU/GLP4
6
10
22
¥
14,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276265
7902ACYU/GLP4
7
15
28
¥
17,750
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276281
7903ACYU/GLP4
7
17
30
¥
19,650
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276290
7904ACYU/GLP4
9
20
37
¥
21,050
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276299
7905ACYU/GLP4
9
25
42
¥
23,250
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276308
7906ACYU/GLP4
9
30
47
¥
24,550
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276317
7907ACYU/GLP4
10
35
55
¥
26,850
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276326
7908ACYU/GLP4
12
40
62
¥
28,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276335
7909ACYU/GLP4
12
45
68
¥
33,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276351
7910ACYU/GLP4
12
50
72
¥
36,450
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276387
7901ACYU/GLP4
6
12
24
¥
15,550
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方