NACHI(不二越)
アンギュラ玉軸受 7000番台 P4単列自由組合せ
いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
用途
工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
15
材質(保持器)
樹脂保持器
JIS等級
P4
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列自由組合せ
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06275416
7000CYU/GLP4
8
10
26
¥
7,450
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06275425
7001CYU/GLP4
8
12
28
¥
7,550
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06275441
7002CYU/GLP4
9
15
32
¥
8,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06275450
7003CYU/GLP4
10
17
35
¥
9,050
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06275459
7004CYU/GLP4
12
20
42
¥
10,350
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06275468
7005CYU/GLP4
12
25
47
¥
11,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06275477
7006CYU/GLP4
13
30
55
¥
12,650
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06275486
7007CYU/GLP4
14
35
62
¥
13,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06275495
7008CYU/GLP4
15
40
68
¥
16,850
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06275511
7009CYU/GLP4
16
45
75
¥
21,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06275520
7010CYU/GLP4
16
50
80
¥
24,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06275529
7011CYU/GLP4
18
55
90
¥
30,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06275538
7012CYU/GLP4
18
60
95
¥
35,150
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06275547
7013CYU/GLP4
18
65
100
¥
42,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06275556
7014CYU/GLP4
20
70
110
¥
48,750
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06275565
7015CYU/GLP4
20
75
115
¥
55,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06275581
7017CYU/GLP4
22
85
130
¥
78,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06275590
7018CYU/GLP4
24
90
140
¥
88,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06275599
7019CYU/GLP4
24
95
145
¥
102,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06275608
7020CYU/GLP4
24
100
150
¥
114,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276360
7016CYU/GLP4
22
80
125
¥
66,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方