NACHI(不二越)
アンギュラ玉軸受 接触角25° 7200番台 組合せ自由
いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
用途
工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
25
材質(保持器)
樹脂保持器
JIS等級
P5
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列自由組合せ
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06276089
7200ACYU/GLP4
9
10
30
¥
10,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276098
7201ACYU/GLP4
10
12
32
¥
10,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276107
7202ACYU/GLP4
11
15
35
¥
11,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276116
7203ACYU/GLP4
12
17
40
¥
12,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276125
7204ACYU/GLP4
14
20
47
¥
14,150
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276141
7205ACYU/GLP4
15
25
52
¥
15,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276150
7206ACYU/GLP4
16
30
62
¥
17,150
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276159
7207ACYU/GLP4
17
35
72
¥
18,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276168
7208ACYU/GLP4
18
40
80
¥
23,050
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276177
7209ACYU/GLP4
19
45
85
¥
28,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276186
7210ACYU/GLP4
20
50
90
¥
32,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276195
7211ACYU/GLP4
21
55
100
¥
37,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276211
7212ACYU/GLP4
22
60
110
¥
43,650
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276220
7213ACYU/GLP4
23
65
120
¥
55,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276229
7214ACYU/GLP4
24
70
125
¥
61,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276238
7215ACYU/GLP4
25
75
130
¥
68,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06276247
7216ACYU/GLP4
26
80
140
¥
82,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方