単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3すきま

単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3すきま - NACHI(不二越)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができますシールド形状開放型外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレス荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062964256300C3103511
780
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062964416301C3123712
830
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062964506302C3154213
850
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062964596303C3174714
1,050
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062964686304C3205215
1,190
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062964866306C3307219
1,960
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062964956307C3358021
2,640
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062965116308C3409023
3,880
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062965296310C35011027
5,870
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062965386311C35512029
6,920
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062965476312C36013031
8,480
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062965566313C36514033
10,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062965656314C37015035
12,500
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062965906316C38017039
19,300
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062965996317C38518041
21,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062966086318C39019043
28,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062966176319C39520045
35,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062966266320C310021547
46,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062966356321C310522549
54,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062966516322C311024050
63,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062966606324C312026055
117,000
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062966696326C313028058
149,000
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062966786328C314030062
184,000
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062966876330C315032065
232,000
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062966966332C316034068
291,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062964776305C3256217
1,500
559
615(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
062965206309C34510025
4,910
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
062965816315C37516037
15,900
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする