曜日別特売

単列深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3すきま

単列深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3すきま - NACHI(不二越)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全32種類を絞り込む
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062941766201C3101232
610
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062941856202C3111535
670
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062942016203C3121740
780
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062942106204C3142047
880
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062942286206C3163062
1,370
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062942466208C3184080
2,360
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062942556209C3194585
2,880
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062942716210C3205090
3,290
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062942806211C32155100
3,840
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062942896212C32260110
4,460
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062942986213C32365120
5,640
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062943076214C32470125
6,310
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062943166215C32575130
6,960
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062943256216C32680140
8,320
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062943416217C32885150
10,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062943506218C33090160
12,600
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062943596219C33295170
14,700
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062943686220C334100180
17,300
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062943776221C336105190
25,000
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062943866222C338110200
32,000
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062943956224C340120215
46,500
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062944116226C340130230
55,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062944206228C342140250
70,100
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062944296230C345150270
104,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062944386232C348160290
124,000
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062944476234C352170310
147,000
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062944566236C352180320
177,000
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062944656238C355190340
205,000
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062944816240C358200360
253,000
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062942376207C3173572
1,820
679
747(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
062941676200C391030
550
取扱い終了
返品不可
地域運賃
062942196205C3152552
1,030
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする