単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) C3すきま

単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) C3すきま - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) C3すきま - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) C3すきま - NACHI(不二越)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シール接触両側材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全26種類を絞り込む
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062956806200-2NSE9C391030
730
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062956896201-2NSE9C3101232
790
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062957166204-2NSE9C3142047
1,150
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062957506207-2NSE9C3173572
2,380
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062957596208-2NSE9C3184080
3,060
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062957686209-2NSE9C3194585
3,750
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062957776210-2NSE9C3205090
4,260
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062957866211-2NSEC32155100
4,990
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062957956212-2NSEC32260110
5,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062958116213-2NSEC32365120
7,330
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062958206214-2NSEC32470125
8,220
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062958296215-2NSEC32575130
9,060
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062958386216-2NSC32680140
10,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062958566218-2NSC33090160
16,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062958656219-2NSC33295170
19,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062958816220-2NSC334100180
22,500
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062958906221-2NSC336105190
32,400
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062958996222-2NSC338110200
41,800
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062959086224-2NSC340120215
60,400
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062959176226-2NSC340130230
72,200
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062959266228-2NSC342140250
91,400
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062957416206-2NSE9C3163062
1,790
669
736(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
062958476217-2NSC32885150
13,600
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
062956986202-2NSE9C3111535
850
取扱い終了
返品不可
地域運賃
062957076203-2NSE9C3121740
990
取扱い終了
返品不可
地域運賃
062957256205-2NSE9C3152552
1,330
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする