単列深溝玉軸受 6200番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) C3すきま

単列深溝玉軸受 6200番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) C3すきま - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) C3すきま - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) C3すきま - NACHI(不二越)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シール非接触両側材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062959356200-2NKE9C391030
730
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062959516201-2NKE9C3101232
790
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062959696203-2NKE9C3121740
1,020
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062959786204-2NKE9C3142047
1,150
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062959876205-2NKE9C3152552
1,370
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062960056207-2NKE9C3173572
2,380
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062960216208-2NKE9C3184080
3,060
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062960306209-2NKE9C3194585
3,750
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062960396210-2NKE9C3205090
4,260
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062960486211-2NKEC32155100
4,990
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062960576212-2NKEC32260110
5,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062960666213-2NKEC32365120
7,330
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062960756214-2NKEC32470125
8,220
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062960916215-2NKEC32575130
9,060
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062961006216-2NKC32680140
10,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062961096217-2NKC32885150
13,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062961186218-2NKC33090160
16,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062961276219-2NKC33295170
19,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062961366220-2NKC334100180
22,500
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062961456221-2NKC336105190
32,400
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062961616222-2NKC338110200
41,800
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062961706224-2NKC340120215
60,400
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062961796226-2NKC340130230
72,200
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062961886228-2NKC342140250
91,400
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062959606202-2NKE9C3111535
880
339
373(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
062959966206-2NKE9C3163062
1,740
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする