単列深溝玉軸受 6000番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) C3すきま

単列深溝玉軸受 6000番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) C3すきま - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) C3すきま - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) C3すきま - NACHI(不二越)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シール非接触両側材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062936506001-2NKE9C381228
890
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062936596002-2NKE9C391532
1,000
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062936686003-2NKE9C3101735
1,020
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062936776004-2NKE9C3122042
1,100
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062936866005-2NKE9C3122547
1,270
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062936956006-2NKE9C3133055
1,510
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062937116007-2NKE9C3143562
1,850
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062937206008-2NKE9C3154068
2,420
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062937296009-2NKE9C3164575
3,140
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062937386010-2NKE9C3165080
3,660
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062937476011-2NKEC3185590
4,640
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062937566012-2NKEC3186095
5,220
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062937656013-2NKEC31865100
6,290
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062937816014-2NKEC32070110
7,220
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062937906015-2NKEC32075115
8,400
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062937996016-2NKC32280125
9,970
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062938086017-2NKC32285130
11,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062938176018-2NKC32490140
13,800
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062938266019-2NKC32495145
16,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062938356020-2NKC324100150
18,500
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062938516021-2NKC326105160
26,700
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062938606022-2NKC328110170
34,500
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062938696024-2NKC328120180
37,700
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062938786026-2NKC333130200
44,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062938876028-2NKC333140210
51,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062938966030-2NKC335150225
72,500
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062939056032-2NKC338160240
90,300
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062936416000-2NKE9C381026
880
339
373(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする