単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3すきま

単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3すきま - NACHI(不二越)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062916906000C381026
670
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062917086002C391532
750
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062917176003C3101735
780
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062917266004C3122042
840
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062917356005C3122547
990
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062917516006C3133055
1,160
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062917696008C3154068
1,850
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062917786009C3164575
2,410
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062917876010C3165080
2,820
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062917966011C3185590
3,570
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062918056012C3186095
4,020
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062918216013C31865100
4,840
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062918306014C32070110
5,550
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062918396015C32075115
6,480
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062918486016C32280125
7,670
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062918576017C32285130
9,090
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062918666018C32490140
10,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062918756019C32495145
12,600
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062918916020C324100150
14,300
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062919006021C326105160
20,600
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062919096022C328110170
26,500
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062919186024C328120180
29,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062919276026C333130200
34,500
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062919366028C333140210
40,000
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062919456030C335150225
55,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062919616032C338160240
69,400
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062919706034C342170260
83,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062919796036C346180280
88,400
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062919886038C346190290
103,000
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062988576040C351200310
134,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062916996001C381228
690
259
285(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
062917606007C3143562
1,430
539
593(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする