曜日別特売

単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ 精度P5

単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ 精度P5 - NACHI(不二越)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができますシールド形状両側シールド外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級P5材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレス荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062956376216ZZP58014026
28,700
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062956466217ZZP58515028
36,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062956556218ZZP59016030
43,500
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする