単列深溝玉軸受 6000番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) C3すきま

単列深溝玉軸受 6000番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) C3すきま - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) C3すきま - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) C3すきま - NACHI(不二越)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シール接触両側材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062933616000-2NSE9C381026
880
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062933706001-2NSE9C381228
890
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062933796002-2NSE9C391532
1,000
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062933976004-2NSE9C3122042
1,100
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062934066005-2NSE9C3122547
1,270
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062934156006-2NSE9C3133055
1,510
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062934406008-2NSE9C3154068
2,420
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062934496009-2NSE9C3164575
3,140
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062934586010-2NSE9C3165080
3,660
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062934676011-2NSEC3185590
4,640
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062934766012-2NSEC3186095
5,220
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062934856013-2NSEC31865100
6,290
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062935016014-2NSEC32070110
7,220
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062935106015-2NSEC32075115
8,400
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062935196016-2NSC32280125
9,970
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062935286017-2NSC32285130
11,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062935376018-2NSC32490140
13,800
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062935466019-2NSC32495145
16,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062935556020-2NSC324100150
18,500
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062935716021-2NSC326105160
26,700
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062935806022-2NSC328110170
34,500
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062935896024-2NSC328120180
37,700
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062935986026-2NSC333130200
44,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062936076028-2NSC333140210
51,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062936166030-2NSC335150225
72,500
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062936256032-2NSC338160240
90,300
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062933886003-2NSE9C3101735
1,020
389
428(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
062934316007-2NSE9C3143562
1,850
689
758(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする