曜日別特売

単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 もみ抜き保持器

単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 もみ抜き保持器 - NACHI(不二越)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062914716010 MY165080
4,220
1,598
1,758(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062914806011 MY185590
5,370
1,998
2,198(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062914896012 MY186095
6,020
2,298
2,528(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062914986013 MY1865100
7,260
2,698
2,968(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062915076014 MY2070110
8,340
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062915166015 MY2075115
9,710
3,698
4,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062915256016 MY2280125
11,400
4,298
4,728(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062915416017 MY2285130
13,600
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062915506018 MY2490140
16,100
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062915596019 MY2495145
19,100
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062915686020 MY24100150
21,600
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062915776021 MY26105160
30,900
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062915866022 MY28110170
39,600
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062915956024 MY28120180
43,600
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062916116026 MY33130200
51,600
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062916206028 MY33140210
59,900
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062916296030 MY35150225
83,600
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062916386032 MY38160240
104,000
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062916476034 MY42170260
126,000
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062916566036 MY46180280
133,000
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062916656038 MY46190290
155,000
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062916816040 MY51200310
200,000
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする