単列深溝玉軸受 6900番台 ZZNR(止め輪付)

単列深溝玉軸受 6900番台 ZZNR(止め輪付) - NACHI(不二越)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプ止輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062983316900ZZENR61024.8
1,360
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
062983406901ZZENR61226.8
1,410
529
582(税込)
3日以内出荷
地域運賃
062983496902ZZENR71530.8
1,560
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062983586903ZZENR71732.8
1,650
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062983766905ZZENR92544.8
1,920
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062983856906ZZENR93049.8
2,260
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062984016907ZZENR103557.8
2,520
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062984106908ZZENR124064.8
2,760
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062984196909ZZENR124570.8
3,390
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062983676904ZZENR92039.8
1,630
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする