曜日別特売

単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3すきま

単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3すきま - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3すきま - NACHI(不二越)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができますシールド形状両側シールド外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレス荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062970716300ZZEC3103511
900
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062970806301ZZEC3123712
960
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062970896302ZZEC3154213
1,000
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062970986303ZZEC3174714
1,210
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062971076304ZZEC3205215
1,370
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062971166305ZZEC3256217
1,730
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062971256306ZZEC3307219
2,260
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062971416307ZZEC3358021
3,030
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062971506308ZZEC3409023
4,470
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062971596309ZZEC34510025
5,650
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062971686310ZZEC35011027
6,760
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062971776311ZZEC35512029
7,960
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062971866312ZZEC36013031
9,750
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062971956313ZZEC36514033
11,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062972116314ZZEC37015035
14,300
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062972206315ZZEC37516037
18,100
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062972296316ZZC38017039
22,200
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062972386317ZZC38518041
24,700
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062972476318ZZC39019043
32,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062972566319ZZC39520045
41,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062972656320ZZC310021547
53,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062972816321ZZC310522549
62,600
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062972906324ZZC312026055
136,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062972996326ZZC313028058
171,000
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062973086328ZZC314030062
212,000
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062973176330ZZC315032065
266,000
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062973266332ZZC316034068
335,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062988306322ZZC311024050
73,400
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする