曜日別特売

単列深溝玉軸受 6200番台 開放形 もみ抜き保持器

単列深溝玉軸受 6200番台 開放形 もみ抜き保持器 - NACHI(不二越)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができますシールド形状開放型外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬき荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062939216207 MY357217
2,730
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062939306208 MY408018
3,530
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062939396209 MY458519
4,330
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062939486210 MY509020
4,920
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062939576211 MY5510021
5,750
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062939666212 MY6011022
6,700
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062939756213 MY6512023
8,460
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062939916214 MY7012524
9,480
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062940006215 MY7513025
10,500
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062940096216 MY8014026
12,500
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062940186217 MY8515028
15,900
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062940276218 MY9016030
19,100
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062940366219 MY9517032
22,100
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062940456220 MY10018034
26,000
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062940616221 MY10519036
37,500
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062940706222 MY11020038
48,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062940796224 MY12021540
69,600
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062940886226 MY13023040
83,400
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062940976228 MY14025042
105,000
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062941066230 MY15027045
157,000
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062941156232 MY16029048
185,000
68,980
75,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062941316234 MY17031052
221,000
82,980
91,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062941406236 MY18032052
265,000
97,980
107,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062941496238 MY19034055
307,000
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
062941586240 MY20036058
380,000
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする