曜日別特売

単列深溝玉軸受 6300番台 Z C3すきま

単列深溝玉軸受 6300番台 Z C3すきま - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6300番台 Z C3すきま - NACHI(不二越)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状片側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062967666300ZEC3111035
900
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062967756301ZEC3121237
960
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062968006303ZEC3141747
1,210
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062968096304ZEC3152052
1,370
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062968186305ZEC3172562
1,730
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062968276306ZEC3193072
2,260
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062968366307ZEC3213580
3,030
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062968456308ZEC3234090
4,470
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062968616309ZEC32545100
5,650
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062968706310ZEC32750110
6,760
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062968796311ZEC32955120
7,960
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062968886312ZEC33160130
9,750
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062968976313ZEC33365140
11,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062969066314ZEC33570150
14,300
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062969156315ZEC33775160
18,100
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062969316316ZC33980170
22,200
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062969406317ZC34185180
24,700
9,198
10,118(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月下旬
062969496318ZC34390190
32,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062969586319ZC34595200
41,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062969676320ZC347100215
53,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062969766321ZC349105225
62,600
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062969856324ZC355120260
136,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062970016326ZC358130280
171,000
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062970106328ZC362140300
212,000
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062970196330ZC365150320
266,000
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062970286332ZC368160340
335,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062988216322ZC350110240
73,400
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062967916302ZEC3131542
1,000
379
417(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする