曜日別特売

単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3すきま

単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3すきま - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3すきま - NACHI(不二越)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができますシールド形状両側シールド外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレス荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062953216200ZZEC310309
650
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
062953306201ZZEC3123210
710
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062953396202ZZEC3153511
770
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062953486203ZZEC3174012
900
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062953576204ZZEC3204714
1,020
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062953666205ZZEC3255215
1,220
459
505(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年9月中旬
062953756206ZZEC3306216
1,590
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062953916207ZZEC3357217
2,090
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062954006208ZZEC3408018
2,700
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062954096209ZZEC3458519
3,310
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062954186210ZZEC3509020
3,770
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062954276211ZZEC35510021
4,410
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062954366212ZZEC36011022
5,130
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062954456213ZZEC36512023
6,490
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062954616214ZZEC37012524
7,260
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062954706215ZZEC37513025
8,010
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062954796216ZZC38014026
9,580
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062954886217ZZC38515028
12,200
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062954976218ZZC39016030
14,400
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062955066219ZZC39517032
16,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062955156220ZZC310018034
19,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062955316221ZZC310519036
28,800
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062955406222ZZC311020038
37,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062955496224ZZC312021540
53,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062955586226ZZC313023040
63,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062955676228ZZC314025042
80,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062955766232ZZC316029048
141,000
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062955856234ZZC317031052
169,000
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062956016236ZZC318032052
204,000
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062956106238ZZC319034055
236,000
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062956196240ZZC320036058
291,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062987786230ZZC315027045
121,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする