単列深溝玉軸受 6200番台 Z C3すきま

単列深溝玉軸受 6200番台 Z C3すきま - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 Z C3すきま - NACHI(不二越)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状片側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全32種類を絞り込む
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062949806201ZEC3101232
710
269
296(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月下旬
062949986203ZEC3121740
900
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062950076204ZEC3142047
1,020
389
428(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月20日
062950256206ZEC3163062
1,590
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062950416207ZEC3173572
2,090
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062950506208ZEC3184080
2,700
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062950596209ZEC3194585
3,310
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062950686210ZEC3205090
3,770
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062950776211ZEC32155100
4,410
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062950866212ZEC32260110
5,130
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062950956213ZEC32365120
6,490
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062951116214ZEC32470125
7,260
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062951206215ZEC32575130
8,010
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062951296216ZC32680140
9,580
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062951386217ZC32885150
12,200
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062951476218ZC33090160
14,400
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062951566219ZC33295170
16,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062951656220ZC334100180
19,800
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062951816221ZC336105190
28,800
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062951906222ZC338110200
37,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062951996224ZC340120215
53,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062952086226ZC340130230
63,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062952176228ZC342140250
80,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062952266232ZC348160290
141,000
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062952356234ZC352170310
169,000
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062952516236ZC352180320
204,000
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062952606238ZC355190340
236,000
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062952696240ZC358200360
291,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062987696230ZC345150270
121,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062950166205ZEC3152552
1,220
459
505(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
062949716200ZEC391030
630
取扱い終了
返品不可
地域運賃
062949896202ZEC3111535
750
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする