単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3すきま

単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3すきま - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3すきま - NACHI(不二越)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができますシールド形状両側シールド外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレス荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062980606900ZZEC310226
1,150
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062980696901ZZEC312246
1,210
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062980786902ZZEC315287
1,310
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062980876903ZZEC317307
1,350
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062980966904ZZEC320379
1,380
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062981056905ZZEC325429
1,590
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062981216906ZZEC330479
1,900
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062981306907ZZEC3355510
2,090
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062981396908ZZEC3406212
2,360
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062981486909ZZEC3456812
2,890
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062981576910ZZEC3507212
3,500
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062981666911ZZC3558013
4,150
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062981756912ZZC3608513
4,830
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062981916913ZZC3659013
5,720
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062982006914ZZC37010016
6,640
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062982096915ZZC37510516
7,620
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062982186916ZZC38011016
9,870
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062982276917ZZC38512018
11,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062982366918ZZC39012518
13,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062982456919ZZC39513018
15,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062982616920ZZC310014020
18,400
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
062982706921ZZC310514520
23,200
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062982796922ZZC311015020
28,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062982886924ZZC312016522
31,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062982976926ZZC313018024
36,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062983066928ZZC314019024
42,200
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
062983156930ZZC315021028
52,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする